BOSCH SPEEDBOOR HSS 6X90MM 2608597528

Freesboor Cylinder HSS-G 6x90

Zie technische informatie
Referenties
Bosch:2608597528
Rubix:A0152653
EAN:3165140107433
BOSCH SPEEDBOOR HSS 6X90MM 2608597528
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte90 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH SPEEDBOOR HSS 6X90MM 2608597528


De HSS freesboor die zowel boort als contouren freest. De boor heeft aan de voorzijde een spiraalboor en daarachter een frees met spaanbrekers. Gebruik deze boor bij het boren in hout, plaatmetaal, kunststoffen en andere dunwandige materialen.
Boren en frezen - De HSS freesboor die zowel boort als contouren freest. De boor heeft aan de voorzijde een spiraalboor en daarachter een frees met spaanbrekers. Gebruik deze boor bij het boren in hout, plaatmetaal, kunststoffen en andere dunwandige materialen. De boor heeft een cilindrische schacht en is bestemd voor gebruik in boor-/schroefmachines en boorstandaarden. Bovendien biedt de boor een actieve snijwerking en perfecte centrering dankzij zijn spitse gespleten punt. Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders

Sterke punten

•HSS Rasp Drill Bit drills and mills contours in one
Features a twist drill bit followed by milling cutter with chip breakers
Intended for drilling wood, sheet metal, plastics and other thin-walled materials
Active cutting and perfect centring due to pointed split-point tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x41x7 mm
Gewicht verpakking20 g
Boordiameter6 mm
Totale lengte90 mm
Type schachtcilindrisch
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,62 excl. BTW
/ stuk
18,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen