COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0410-049A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0410-049A1-GMGC34
Rubix:A0433237
Fabrikant:6150969
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0410-049A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte49,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0410-049A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte49,9 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1707
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,35 excl. BTW
/ stuk
247,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen