COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-150A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0500-150A1-GMGC34
Rubix:A0433207
Fabrikant:6150999
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-150A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte207 mm
Snijlengte150,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-150A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte207 mm
Snijlengte150,8 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte30,16
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
509,20 excl. BTW
/ stuk
616,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen