COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0675-101A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0675-101A1-GMGC34
Rubix:A0433167
Fabrikant:6151044
EAN:26151044
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0675-101A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte102,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0675-101A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte102,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte15,1556
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
364,48 excl. BTW
/ stuk
441,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen