Referenties
Walter Titex:A1211TIN-6.4
Rubix:A0310090
Fabrikant:5058955
EAN:4031132078427

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.4
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,4 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 338 |
| Bekleding | tin |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen