TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211-5.5
Rubix:20681874
Fabrikant:5058781
EAN:4031132002873
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.5

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.5


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,5 mm
3,28 excl. BTW
/ stuk
3,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden