TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.8

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-3.8
Rubix:20302458
Fabrikant:5061650
EAN:4031132023618
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.8
Technische samenvatting
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.8


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-3.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,80 excl. BTW
/ 10 stuks
65,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen