TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-14.600D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-14.600D1-WJ30RE
Rubix:A0022748
Fabrikant:7287872
EAN:4031132402369
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-14.600D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter14,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-14.600D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5748in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 261,34 excl. BTW
/ stuk
€ 316,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen