TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.000A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-12-04.000A1-WJ30TA
Rubix:A0022667
Fabrikant:6618760
EAN:4031132371535

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.000A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1575in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn (wj30ta) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,039 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso material groups p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,98 excl. BTW
/ stuk
€ 187,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen