DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 20.0

Metaalboren H853

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85320.0
Rubix:20025582
EAN:7320760018354
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 20.0

Technische samenvatting

Minimumdiameter20 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte73,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 20.0


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 3 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter20 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte73,5 mm
Schacht25 mm
Diameter handvat25 mm
Lengte greep56 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter20 mm
Zichtbare lengte156,5 mm
Bekledingglansvernikkeling (hoge-glans nikkelplating)
Type schachtrecht met drie vlakke kanten (weldon/3-vlaks)
€ 823,21 excl. BTW
/ stuk
€ 996,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen