COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-3

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2200-22L25-3
Rubix:20099292
Fabrikant:6239447
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-3

Technische samenvatting

Minimumdiameter22 mm
Verhouding lengte/boordiameter3,164 mm
Snijlengte72,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-3


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter22 mm
Verhouding lengte/boordiameter3,164 mm
Snijlengte72,45 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Lengte greep59,47 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter22,99 mm
Zichtbare lengte93,53 mm
€ 492,30 excl. BTW
/ stuk
€ 595,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen