COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0562LX19-02
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D0562LX19-02
Rubix:A0432252
Fabrikant:5723479




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,2748 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 28,5496 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0562LX19-02
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,2748 mm |
| Zichtbare lengte | 28,5496 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4 |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 |
| Lengte greep | 50,3222 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen