COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0875LX25-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D0875LX25-02
Rubix:A0432230
Fabrikant:5723655
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0875LX25-02

Technische samenvatting

Boordiameter22,225 mm
Zichtbare lengte44,45 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0875LX25-02


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22,225 mm
Zichtbare lengte44,45 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep56,4483 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 500,40 excl. BTW
/ stuk
€ 605,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen