COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2300L25-03
CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:881-D2300L25-03
Rubix:A0432695
Fabrikant:5962365




Technische samenvatting
| Boordiameter | 23 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 69 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2300L25-03
CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 23 mm |
| Zichtbare lengte | 69 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 56,8708 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,70 excl. BTW
/ stuk
€ 689,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen