COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0812LX25-05
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D0812LX25-05
Rubix:A0432234
Fabrikant:5723643
EAN:12151042




Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,6248 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 103,124 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0812LX25-05
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,6248 mm |
| Zichtbare lengte | 103,124 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5 |
| Lengte greep | 56,3721 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,90 excl. BTW
/ stuk
€ 796,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen