COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3900L40-07

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3900L40-07
Rubix:A0427596
Fabrikant:7548951
EAN:7323223644237
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3900L40-07

Technische samenvatting

Boordiameter39 mm
Zichtbare lengte306,28 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3900L40-07


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter39 mm
Zichtbare lengte306,28 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatje05c en 05p (ds20-05...c/p)
Verhouding lengte/boordiameter7xd
Lengte greep277 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 1.009,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.221,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen