COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0875LX25-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A881-D0875LX25-03
Rubix:A0432135
Fabrikant:5962406
EAN:25962406
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0875LX25-03

Technische samenvatting

Boordiameter22,225 mm
Zichtbare lengte66,675 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0875LX25-03


CoroDrill® 881 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22,225 mm
Zichtbare lengte66,675 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep56,8712 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 569,70 excl. BTW
/ stuk
€ 689,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen