COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-03

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2000L25-03
Rubix:20100774
Fabrikant:5765391
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte80,568 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte80,568 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3 mm
Lengte greep564,325 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
500,40 excl. BTW
/ stuk
605,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen