COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2000L25-05
Rubix:20091243
Fabrikant:5765394
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-05

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte120,633 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2000L25-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte120,633 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5 mm
Lengte greep563,675 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 625,50 excl. BTW
/ stuk
€ 756,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen