COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2050L25-03

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2050L25-03
Rubix:20100776
Fabrikant:5765395
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2050L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter20,5 mm
Zichtbare lengte81,564 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2050L25-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,5 mm
Zichtbare lengte81,564 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,024 mm
Lengte greep564,362 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 526,50 excl. BTW
/ stuk
€ 637,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen