Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2540LX25-05
Rubix:A0427677
Fabrikant:7548861
EAN:7323223643339


Technische samenvatting
| Boordiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 130,1 mm |
| Schacht | 1 in dia schacht |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2540LX25-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 25,4 mm |
| Zichtbare lengte | 130,1 mm |
| Schacht | 1 in dia schacht |
| Diameter handvat | 33,2 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 145 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,00 excl. BTW
/ stuk
€ 805,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen