COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3200L40-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3200L40-05
Rubix:20091266
Fabrikant:5765340
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3200L40-05

Technische samenvatting

Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte187,467 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3200L40-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte187,467 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5 mm
Lengte greep705,326 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
822,60 excl. BTW
/ stuk
995,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen