Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D5715LX38-04
Rubix:A0426604
Fabrikant:7549022
EAN:7323223644947


Technische samenvatting
| Boordiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 230,1891 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5715LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 57,15 mm |
| Zichtbare lengte | 230,1891 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0708 (geschikt voor c en p) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03 |
| Lengte greep | 338,2748 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 978,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen