COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6500L50-04

Corodrill 880

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D6500L50-04
Rubix:A0426584
Fabrikant:7549042
EAN:7323223645142
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6500L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter65 mm
Zichtbare lengte299,41 mm
Schacht50 mm schacht (cilindrisch met vlak volgens iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6500L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter65 mm
Zichtbare lengte299,41 mm
Schacht50 mm schacht (cilindrisch met vlak volgens iso 9766)
Diameter handvat50 mm
Type plaatje4
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep261,59 mm
Interne koelingja
€ 978,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen