COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3050L32-03

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3050L32-03
Rubix:20091257
Fabrikant:5765345
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3050L32-03

Technische samenvatting

Boordiameter30,5 mm
Zichtbare lengte117,407 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3050L32-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter30,5 mm
Zichtbare lengte117,407 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,02 mm
Lengte greep605,926 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 657,90 excl. BTW
/ stuk
€ 796,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen