COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200L25-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2200L25-05
Rubix:20091245
Fabrikant:5765567
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200L25-05

Technische samenvatting

Boordiameter22 mm
Zichtbare lengte130,618 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200L25-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22 mm
Zichtbare lengte130,618 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5 mm
Lengte greep563,821 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 657,90 excl. BTW
/ stuk
€ 796,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen