Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4500L50-07
Rubix:A0426635
Fabrikant:7548991
EAN:7323223644633


Technische samenvatting
| Boordiameter | 45 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 355,72 mm |
| Schacht | cylindrical shank (iso 9766 drill shank with flange) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4500L50-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 45 mm |
| Zichtbare lengte | 355,72 mm |
| Schacht | cylindrical shank (iso 9766 drill shank with flange) |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | ds20-06c / ds20-06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 320 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.087,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.315,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen