COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6100L50-05

Corodrill 880

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D6100L50-05
Rubix:A0426593
Fabrikant:7549033
EAN:7323223645050
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6100L50-05

Technische samenvatting

Boordiameter61 mm
Zichtbare lengte310 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6100L50-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter61 mm
Zichtbare lengte310 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatje07c 07p
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep80 mm
Interne koelingja
€ 1.066,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen