Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3500L40-05
Rubix:A0427634
Fabrikant:7548925
EAN:7323223643971


Technische samenvatting
| Boordiameter | 35 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 179 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766; ø40 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3500L40-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 35 mm |
| Zichtbare lengte | 179 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766; ø40 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | 05c/05p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,1xd |
| Lengte greep | 279 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 833,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.008,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen