COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0740-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-0740-50-A1A1220
Rubix:A0430327
Fabrikant:5746959



Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0740-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 38,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,40 excl. BTW
/ stuk
€ 273,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen