TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.1

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-4.1
Rubix:20304068
Fabrikant:5061896
EAN:4031132150246
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.1

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
€ 62,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 75,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen