TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-5.5
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1254TFT-5.5
Rubix:20682898
Fabrikant:5061020
EAN:4031132234342

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-5.5
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-5.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,85 excl. BTW
/ stuk
€ 39,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen