COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1850C4-03
CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D1850C4-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1850C4-03
Rubix:20091456
Fabrikant:5765347




Technische samenvatting
| Boordiameter | 18,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 94,6217 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1850C4-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Zichtbare lengte | 94,6217 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,02703 |
| Lengte greep | 24,38 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,10 excl. BTW
/ stuk
€ 695,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen