COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SD S2BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0880-028A1-SD S2BM
Rubix:A0514420
Fabrikant:8420901
EAN:7323227462790
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SD S2BM
Technische samenvatting
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SD S2BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
174,40 excl. BTW
/ stuk
211,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen