COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16SM450C16015P 1730
Monoblocsnijder Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16SM450C16015P 1730
Rubix:A0429425
Fabrikant:7611770
EAN:7323223929303

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16SM450C16015P 1730
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 18,7 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,46 excl. BTW
/ stuk
€ 201,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen