COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AI10G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-10030-AI10G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-10030-AI10G1620
Rubix:A0444664
Fabrikant:5743469
EAN:11885160
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AI10G 1620

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AI10G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte10 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek15 °
€ 216,75 excl. BTW
/ stuk
€ 262,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen