COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-038320AC14P 1620
Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.33-038320AC14P1620
Rubix:A0444526
Fabrikant:6416878
EAN:26416878




Technische samenvatting
| Diameter | 3,85 mm |
|---|---|
| Snijlengte | 56,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33-038320AC14P 1620
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,85 mm |
| Snijlengte | 56,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 14,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,25 excl. BTW
/ stuk
€ 224,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen