COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15C100200AK30N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.15C100200AK30N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.15C100200AK30N1630
Rubix:A0444538
Fabrikant:5743845



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15C100200AK30N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Draad | 2 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 83 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,50 excl. BTW
/ stuk
€ 673,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen