COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.34C080140AC19N 1630
Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.34C080140AC19N1630
Rubix:A0446544
Fabrikant:5743830



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.34C080140AC19N 1630
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Snijlengte | 19,95 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 4 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2,49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,50 excl. BTW
/ stuk
€ 339,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen