Referenties
Dormer:J22512.0X1.0
Rubix:A0243437
EAN:7320760689103



Productdetails : DORMER HM DRAADFREES IK-MF 12.0X1.0 J22512.0X1.0
VHM Draadfrees voor metrisch-fijn schroefdraad met koelkanaal 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messinge. Aluminiumlegeringen en synthetische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Draad | 1 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | din 1835 b |
| Totale lengte | 83 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Aantal tanden | 4 |
| Bekleding | alcrona pro |
| Schroefdraad | m14 x 1,0 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 1,83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 814,05 excl. BTW
/ stuk
€ 985,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen