COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100AA-M10 D210
Machinetap Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM100AA-M10D210
Rubix:A0450551
Fabrikant:6871332
EAN:7323220282005




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100AA-M10 D210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diepte schroefdraad | 20,6 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,94 excl. BTW
/ stuk
€ 68,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen