PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6G DIN371 20430-M2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20430-M2
Rubix:20492215
Fabrikant:5076573
EAN:4042446011109

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m2 |
|---|---|
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6G DIN371 20430-M2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20430-M2
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2 |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,35 excl. BTW
/ stuk
€ 41,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen