COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM106DB-M14X150D210

Machinetap Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:T100-KM106DB-M14X150D210
Rubix:A0450422
Fabrikant:6871256
EAN:7323220281244
COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM106DB-M14X150D210
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM106DB-M14X150D210


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad21 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,98 excl. BTW
/ stuk
180,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen