COROMANT DELTA BOOR R411.5-16554D16.50 P20
Coromant Delta-boor met gesoldeerd hardmetalen inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R411.5-16554D16.50P20
Rubix:20097009
Fabrikant:5746116



Productdetails : COROMANT DELTA BOOR R411.5-16554D16.50 P20
Coromant Delta-boor met gesoldeerd hardmetalen inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Totale lengte | 159 mm |
| Snijlengte | 86 mm |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,21212 |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
