Referenties
Sandvik Coromant:R210-042A32-09H
Rubix:A0430840
Fabrikant:5742538



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-042A32-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 27,9 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 250 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,12 excl. BTW
/ stuk
€ 526,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen