Referenties
Sandvik Coromant:R300-040A32-12H
Rubix:A0434438
Fabrikant:5744340



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-040A32-12H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 150 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder klemvoorzieningen - metrisch: 32.0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,00 excl. BTW
/ stuk
€ 648,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen