COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-10HM450-10015P 1730
CoroMill 316 hardmetalen freeskop uit één stuk voor hoge voedingssnelheid – EH-koppeling
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-10HM450-10015P 1730
Rubix:A0429464
Fabrikant:7611691
EAN:7323223928511

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-10HM450-10015P 1730
CoroMill® 316 monoblok-hardmetalen kop voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 5,5 mm |
| Totale lengte | 12,4 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,56 excl. BTW
/ stuk
€ 107,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen