DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 6,00 MM

Vingerfrezen C273

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C2736.0
Rubix:20031298
EAN:7320760355107
DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 6,00 MM

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 6,00 MM


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 6,00 2T LONG QC C273 HSSE XP FINITION

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte24 mm
Totale lengte68 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss-e / pm
Bekledingblank
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
35,22 excl. BTW
/ stuk
42,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen