COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-12HM450-12015P 1730

CoroMill 316 hardmetalen freeskop uit één stuk voor hoge voedingssnelheid – EH-koppeling

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-12HM450-12015P 1730
Rubix:A0429450
Fabrikant:7611725
EAN:7323223928856
COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-12HM450-12015P 1730

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtrond
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-12HM450-12015P 1730


CoroMill® 316 monoblok-hardmetalen kop voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtrond
Diameter handvat11,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6,5 mm
Totale lengte14,5 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaltin
Typecoromill 316 solid carbide head (high-feed face milling)
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; gietijzer; superlegeringen & titanium
110,70 excl. BTW
/ stuk
133,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen