COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08050CCC19P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-08050CCC19P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-08050CCC19P1620
Rubix:A0444951
Fabrikant:5742879
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08050CCC19P 1620

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08050CCC19P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte25 mm
Snijhoek10,5 °
€ 141,00 excl. BTW
/ stuk
€ 170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen